{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 3/4 tommer | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 25,6 mm | |
Længde | 29 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637125 19 | |
EAN/GTIN | 4045197497444 | |
Producentnummer | 637125 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.023 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.206 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
974 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.347 styk på lager
42,09 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |