{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9/16 tommer; 19/32 tommer | |
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 20,9 mm | |
Længde | 27 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637125 15 | |
EAN/GTIN | 4045197497369 | |
Producentnummer | 637125 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.365 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.253 styk på lager
4,32 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
678 styk på lager
5,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
5,85 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
12,05 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 26 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Længde | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Nøglestørrelse | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Douille | Douille | Douille | Douille |