12-kantet hoved 3/8 tomme 8 mm

Art.-nr.: 637029 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
588 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 11,8 mm
Længde 25,5 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637029 8
EAN/GTIN 4062406060930
Producentnummer 637029 8

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven