Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele 12

Art.-nr.: 634799 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-10 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Topnøgle til Torx®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634799 12
EAN/GTIN 4062406060787
Producentnummer 634799 12

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til udvendig Torx® med gevind M4 − M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M12, til indvendig Torx® med gevind M3 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 11 stk. nr. 637029 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Toppe til Torx®: 7 stk. str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 637629 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Skruebits til Torx®: 8 stk. str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. nr. 635729
Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 636229
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele 12

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele 12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
2.853,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
2.205,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
854,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
891 styk på lager
1.095,14  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 3/8 3/8 3/8 3/8
Bredde 294 176 174 174
Højde 61 45 47 47
Længde 510 357 357 357
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 8-19 8-22 8-19
Emballage ABS-kunststofboks ABS-kunststofboks ABS-kunststofboks ABS-kunststofboks
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven