{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal dele | 19 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle | 8-22 mm | |
Emballage | ABS-kunststofboks | |
Længde | 357 mm | |
Bredde | 174 mm | |
Højde | 47 mm | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 633918 12 | |
EAN/GTIN | 4062406230753 | |
Producentnummer | 633918 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 19 dele, Type: 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
854,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
1.408,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Bredde | 174 mm | 147 mm | 176 mm |
Højde | 47 mm | 45 mm | 45 mm |
Længde | 357 mm | 257 mm | 357 mm |
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |