{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 24,1 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021765 | |
Producentnummer | 41071719 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 17X19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
138,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
832 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | 19 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 24,1 mm | 31,2 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | 33,3 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13,5 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |