{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 251 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021772 | |
Producentnummer | 41071819 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet 18X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
146,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
45,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 251 | 184 | 275 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25,5 | 26,5 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 | 27,6 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |