{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 203 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 17,3 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 18,6 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754021703 | |
Producentnummer | 41071213 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet 12X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
110,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
27,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 203 | 144 | 220 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 | 12 |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 17,3 | 19 | 20 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 18,6 | 21 | 21 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |