{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 219 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,1 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21,4 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 11,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754021734 | |
Producentnummer | 41071415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet 14X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
121,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
30,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
69,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 219 | 159 | 245 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,1 | 21,5 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21,4 | 23 | 23 |