{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 9,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 10,8 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 7 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021659 | |
Producentnummer | 41070607 |