Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 32 mm

Art.-nr.: 614750 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 32 mm
Nøglelængde L 500 mm
maks. kæbehøjde h1 14 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 22,2 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614750 32
EAN/GTIN 4010886610145
Producentnummer 6101430

Betegnelse

Udførelse:

Ringside vinklet 15°. Ergonomisk, handy hulskaftgreb. Ekstra langt skaft til dybe anvendelsesområder. Især egnet til meget robuste skruesamlinger med højt moment.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven