Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 14 mm

Art.-nr.: 614750 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Nøglelængde L 235 mm
maks. kæbehøjde h1 6,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 10,8 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614750 14
EAN/GTIN 4010886610077
Producentnummer 6100700

Betegnelse

Udførelse:

Ringside vinklet 15°. Ergonomisk, handy hulskaftgreb. Ekstra langt skaft til dybe anvendelsesområder. Især egnet til meget robuste skruesamlinger med højt moment.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven