TRI 16RK-2.25-0.15 IC908 Tre-kantet skær til notning og fræsning

Art.-nr.: 6003518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6003518
EAN/GTIN 7291075218336
Producentnummer 6003518
L-nummer L24060 261

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter indre cirkel (IC) 15,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven