TRIB 50-22SM 6Z-B Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301958
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMSLIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301958
    EAN/GTIN 7291075223620
    Producentnummer 2301958
    L-nummer L23980 224

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 39,7 mm, samlet længde (OAL) 41,15 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Navdiameter (DHUB) 39,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-5,5-QF
    • Samlet længde (OAL) 41,15 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven