• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TRIB 32-25W-3Z-B Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2302235
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302235
EAN/GTIN 7291075209365
Producentnummer 2302235
L-nummer L23980 356

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 32,2 mm, antal skærekanter (NOF) 3, total længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 32,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 81,15 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TRI 16RK-6
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven