TRIB 63-22SM 8Z-B Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2302237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMSLIT
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302237
    EAN/GTIN 7291075223637
    Producentnummer 2302237
    L-nummer L23980 367

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skæredele (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 40 mm, samlet længde (OAL) 41,15 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Navdiameter (DHUB) 40 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-5,5-QF
    • Samlet længde (OAL) 41,15 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven