• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TRIB 32-25W-3Z Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301677
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301677
EAN/GTIN 7291075209334
Producentnummer 2301677
L-nummer L23980 1128

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 32,2 mm, antal skærekanter (NOF) 3, total længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 32,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 80,43 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-4,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven