TRIB 50-22SM 6Z Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301954
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301954
EAN/GTIN 7291075223613
Producentnummer 2301954
L-nummer L23980 228

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 39,7 mm, samlet længde (OAL) 39,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Navdiameter (DHUB) 39,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-2,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 39,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven