TRIB 40-25W-4Z Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301774
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301774
EAN/GTIN 7291075209358
Producentnummer 2301774
L-nummer L23980 1245

Betegnelse

Beskrivelse:

Spor- og sidefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (NOF) 4, total længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 80,43 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-4,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven