Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærdiameter (DC) 0,8 mm, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, antal kærv (NOF) 2, samlet længde (OAL) 45 mm, monteringsskaft Rund, monteringsskaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
- Hjørneradius (RE) 0,1 mm
- Skærediameter (DC) 0,8 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0.003 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0.001 mm/tand
- Halsens diameter (DN) 0,75 mm
- Samlet længde (OAL) 45 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 6 mm