Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 125mm

Art.-nr.: 563272 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    20,71  DKK / styk
  • fra 25 styk
    17,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.006 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60R-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 125 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563272 125
EAN/GTIN 4045197967459
Producentnummer 563272 125

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til INOX.
Ny high performance-udførelse fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. Forbedret skæreydelse takket være ru, frislibende sideflader, enestående standtid, forbedrede forskæringsegenskaber.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.

Specifikation:

A60R-BF.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 125mm

Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 125mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.006 styk på lager
Fra 1  stk.
20,71  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
17,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97.856 styk på lager
Fra 1  stk.
11,17 DKK
7,87  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
9,31 DKK
6,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15.158 styk på lager
Fra 1  stk.
11,17  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
9,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20.558 styk på lager
Fra 1  stk.
20,71 DKK
13,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
17,28 DKK
11,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.569 styk på lager
Fra 1  stk.
20,19  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
16,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.936 styk på lager
Fra 1  stk.
23,84 DKK
16,09  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
19,89 DKK
13,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.815 styk på lager
Fra 1  stk.
34,79  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
28,98  DKK
plus moms plus fragt
Drevmaskine Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere Vinkelslibere
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimeret til materiale INOX INOX INOX Stål INOX INOX INOX; Stål
Skive-⌀ 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Skivebredde 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm
Produkttype Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven