{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Indhold | 500 | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelsliber | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | GG5272 125/500 | |
EAN/GTIN | 4067263136972 | |
Producentnummer | GG5272 125/500 |