{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | X-LOCK-system | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563273 125 | |
EAN/GTIN | 4062406151720 | |
Producentnummer | 563273 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive, high performance-udførelse X-LOCK EKSTRA SMAL, INOX 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.000 styk på lager
Fra
1
stk.
23,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
19,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44.473 styk på lager
Fra
1
stk.
20,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
17,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
anbefalet angrebsvinkel | 90 | 90 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
Skivebredde | 1 | 1 |
Slibemiddelforkortelse | A | A |