Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 178mm

Art.-nr.: 563272 178
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,82  DKK / styk
  • fra 25 styk
    28,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.012 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A46-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 178 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563272 178
EAN/GTIN 4045197967466
Producentnummer 563272 178

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til INOX.
Ny high performance-udførelse fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. Forbedret skæreydelse takket være ru, frislibende sideflader, enestående standtid, forbedrede forskæringsegenskaber.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.

Specifikation:

A46-BF.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 178mm

Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 178mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.012 styk på lager
Fra 1  stk.
33,82  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
28,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.992 styk på lager
Fra 1  stk.
13,78  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
11,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager
Fra 1  stk.
33,82  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
28,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
796 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 25  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
Borings-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimeret til materiale INOX INOX Stål INOX; Stål
Skive-⌀ 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm
Produkttype Skæreskive Skæreskive Skæreskive Skæreskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven