CerRapid skæreskive EKSTRA SMAL, stål, INOX, Skive-⌀: 178mm

Art.-nr.: 563256 178
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    56,38  DKK / styk
  • fra 25 styk
    46,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation CER60Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 178 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.600 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 563256 178
EAN/GTIN 4062406162337
Producentnummer 563256 178
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Selvslibende keramiske korn (CER) og det specielt afstemte high performance-bindesystem muliggør en meget højere slibeeffekt ved ekstremt afkølet slibning sammenlignet med traditionelle skæreskiver (A).
  • Højeste produktivitet gennem hurtigste materialefjernelse.
  • Optimal balance mellem ekstremt bløde skæreegenskaber med mindste kraftanvendelse og længste levetid.

Specifikation:

CER60Q-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven