CerRapid skæreskive EKSTRA SMAL, stål, INOX 115 mm

Art.-nr.: 563256 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,59  DKK / styk
  • fra 25 styk
    26,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation CER60Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563256 115
EAN/GTIN 4062406162313
Producentnummer 563256 115

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Selvslibende keramiske korn (CER) og det specielt afstemte high performance-bindesystem muliggør en meget højere slibeeffekt ved ekstremt afkølet slibning sammenlignet med traditionelle skæreskiver (A).
  • Højeste produktivitet gennem hurtigste materialefjernelse.
  • Optimal balance mellem ekstremt bløde skæreegenskaber med mindste kraftanvendelse og længste levetid.

Specifikation:

CER60Q-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven