Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, stål 178 mm

Art.-nr.: 563262 178
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,82  DKK / styk
  • fra 25 styk
    28,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
851 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A46S-BF
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 178 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563262 178
EAN/GTIN 4045197967527
Producentnummer 563262 178

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ny high performance-udførelse fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. Forbedret skæreydelse takket være ru, frislibende sideflader, enestående standtid, forbedrede forskæringsegenskaber.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.
Specialtype til stål, high-performance-udførelse.

Specifikation:

A46S-BF.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven