{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1,6 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563277 125 | |
EAN/GTIN | 4045197967497 | |
Producentnummer | 563277 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skæreskive, high performance-udførelse SMAL 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.867 styk på lager
Fra
1
stk.
20,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
16,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16.352 styk på lager
Fra
1
stk.
11,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
9,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader |
Formbeskrivelse | lige | lige |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive |