{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60P-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563550 125 | |
EAN/GTIN | 4045197593191 | |
Producentnummer | 563550 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro skæreskive EKSTRA SMAL 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71.601 styk på lager
Fra
1
stk.
11,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
9,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31.840 styk på lager
Fra
1
stk.
20,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
17,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.619 styk på lager
Fra
1
stk.
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
19,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX | INOX | INOX |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive | Skæreskive |