{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60P-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 1,9 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 5,7 mm - 9,5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563550 230 | |
EAN/GTIN | 4045197157621 | |
Producentnummer | 563550 230 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro skæreskive EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 230mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.816 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.747 styk på lager
Fra
1
stk.
38,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.308 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
Fra
1
stk.
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
85,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Formbeskrivelse | lige | lige | lige | lige |
Til materialetykkelser | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Skive-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A | Keramik |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive | Skæreskive | Skæreskive |