Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/8″, skærediameter (DC) 1/8″, decimalækvivalent 0,125″, skæredybde maksimum (APMX) 0,31″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 1-1/2, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/8″
- Skærediameter (DC): 1/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,125″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 45 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 1-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund