H600 WXCU 040310T IC830 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5606380
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606380
EAN/GTIN 7291075237030
Producentnummer 5606380
L-nummer L23970 504

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 4,13 mm, skærepladetykkelse (S) 3,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,96 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,03 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,68 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven