FF EWX D16-2-030-C16-04 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105612
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105612
EAN/GTIN 7291075261073
Producentnummer 3105612
L-nummer L23980 2926

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 113 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 14,9 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 113 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 113 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven