FF FWX D080-06-31.750-08 Planfræser med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105253
    EAN/GTIN 7291075236569
    Producentnummer 3105253
    L-nummer L23980 941

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærende legemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 76 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 64 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Navdiameter (DHUB) 76 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 080612T.
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven