H600 WXCU 080612HP IC808 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5606350
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606350
EAN/GTIN 7291075236996
Producentnummer 5606350
L-nummer L23970 467

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 8,8 mm, skærtykkelse (S) 6,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,86 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,34 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven