• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

FF FWX D3.00-06-1.25-08 Planfræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105248
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105248
EAN/GTIN 7291075236743
Producentnummer 3105248
L-nummer L23980 1929

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 3″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 2,85 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 2,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven