FF FWX D066-05-27-08 Planfræser med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105242
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105242
EAN/GTIN 7291075236507
Producentnummer 3105242
L-nummer L23980 906

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, antal platter (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 61 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 66 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 61 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven