FF FWX D5.00-09-1.50-08 Planfræsere med hurtig fremføring og dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105250
EAN/GTIN 7291075236767
Producentnummer 3105250
L-nummer L23980 1948

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5″, skærende vareantal (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 3-1/2″, samlet længde (OAL) 2″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4,37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle