FF FWX D063-05-27-08 Planfræser med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3191312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3191312
    EAN/GTIN 7291075236712
    Producentnummer 3191312
    L-nummer L23980 181

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 61 mm, total længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 47 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Navdiameter (DHUB) 61 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 080612T.
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven