FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105628
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105628
EAN/GTIN 7291075261349
Producentnummer 3105628
L-nummer L23980 2879

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,333″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,03″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4,35″, skaft type Weldon, skaft type Weldon, brugbar længde (LU) 2″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,58″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,333″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,333″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,03″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,334″
  • Hovedlængde (venstre): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Samlet længde (OAL): 4,35″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Brugbar længde (LU): 2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven