FF EWX D16-2-050-W20-04 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105613
EAN/GTIN 7291075261080
Producentnummer 3105613
L-nummer L23980 2922

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, skærdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 109 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 14,9 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 84 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 109 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven