H600 WXCU 040310HP IC882 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 3338622
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3338622
EAN/GTIN 7291075448375
Producentnummer 3338622
L-nummer L23970 503

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 4,13 mm, skærepladetykkelse (S) 3,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,96 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,68 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,34 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven