FF EWX D20-3-100-W20-04 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105619
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105619
    EAN/GTIN 7291075261141
    Producentnummer 3105619
    L-nummer L23980 2961

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 153 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 100 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 18,9 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 12,6 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 128 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
    • Samlet længde (OAL) 153 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,8 grader
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
    • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
    • Effektiv længde (LU) 100 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven