T290 LNMT 100405TR IC830 Tangentielle skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5606038
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606038
EAN/GTIN 7291075264982
Producentnummer 5606038
L-nummer L23910 1199

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, skærepladelængde (INSL) 10,4 mm, skærepladetykkelse (S) 8,9 mm, skærepladebredde (W1) 4,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven