T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Fræsere med MULTI-MASTER-tilpasning, der bærer tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3105178
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105178
EAN/GTIN 7291075266979
Producentnummer 3105178
L-nummer L23980 1828

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,45 ″skæring diameter (DC / DCX) 1/2″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,197 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 0,94 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,45″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,394″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 0,63″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL): 0,94″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven