T290 ELN D.38-02-C.38-05 Fræsere med tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3105150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105150
    EAN/GTIN 7291075260526
    Producentnummer 3105150
    L-nummer L23980 1770

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,197″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3″, skaft type Round, skaft type Round

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3/8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Hovedlængde (venstre): 0,79″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Samlet længde (OAL): 3″
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven