T290 ELN D12-03-MMT08-05 Fræsere med tangentielt monterede platter og MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3105176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105176
EAN/GTIN 7291075264357
Producentnummer 3105176
L-nummer L23980 854

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 16 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL) 24 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven