T290 ELN D.50-03-C.50-05 Fræsere med tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105151
    EAN/GTIN 7291075260533
    Producentnummer 3105151
    L-nummer L23980 2934

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,197″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/4″ skaft type runde, skaft type runde, skaft type runde type runde

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Hovedlængde (venstre): 0,79″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven