T290 ELN D14-03-C14-05 Pindfræser med tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3105235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105235
EAN/GTIN 7291075260496
Producentnummer 3105235
L-nummer L23980 2998

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 80 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven