HCR D120-QP IC928 Skær til profilfræsning

Art.-nr.: 5605312
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605312
EAN/GTIN 7291075126433
Producentnummer 5605312
L-nummer L23970 173

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladetykkelse (S) 2,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven